SIEMENS - INDICATOR LIGHT, BLUE IP67 SX028024 - 3SU1106-6AA50-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028024
Gyártói cikkszám
3SU1106-6AA50-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1106-6AA50-1AA0
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm átmérőjű, kerek forma
- Műanyag ház, kék lencsével
- LED modul integrált LED-del 230 V AC
- Csavaros csatlakozó
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
- Elérhető különböző szín- és feszültségváltozatokban
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, kék
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.