SIEMENS - INDICATOR LIGHT, BLUE IP67 SX028257 - 3SU1153-6AA50-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 110-110 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028257
Gyártói cikkszám
3SU1153-6AA50-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1153-6AA50-1AA0
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
110-110 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, kék, lencsés, sima, tartóval, LED modul integrált LED-del 110 V AC, csavaros kivezetés SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben, az energiatakarékos LED technológ