Nem visszaküldhető

SIEMENS - INDICATOR LIGHT, CLEAR IP67 SX027962 - 3SU1102-6AA70-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INDICATOR LIGHT, CLEAR IP67 SX027962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027962

Gyártói cikkszám

3SU1102-6AA70-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1102-6AA70-1AA0

Lencse színe:

színtelen

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

11.8 mm

    Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, átlátszó, lencsés, sima, tartóval, LED modullal

    A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: műanyag, átlátszó
    • LED modul: integrált LED-del 24 V AC/DC
    • Csatlakozó: csavaros csatlakozó
    • Védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű felszerelés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és kiegészítők kiválasztásához
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége