SIEMENS - INDICATOR LIGHT, CLEAR IP67 SX028027 - 3SU1106-6AA70-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028027
Gyártói cikkszám
3SU1106-6AA70-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1106-6AA70-3AA0
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm-es kerek kialakítás
- Átlátszó műanyag lencse
- Integrált LED 230 V AC
- Rugós terminál
- Robusztus ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Komplett egység tartókkal és modulokkal
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Minimalizált huzalozási idő és erőfeszítés
- Magas fokú védelem a megbízható működés érdekében
- Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, műanyag, átlátszó, lencsés, sima, tartóval, LED modullal
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával jelzik a kapcsolási állapotokat vagy hibákat nagy fényerejű rendszerekben.