SIEMENS - INDICATOR LIGHT, CLEAR IP67 SX028222 - 3SU1152-6AA70-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - színtelen
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028222
Gyártói cikkszám
3SU1152-6AA70-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1152-6AA70-1AA0
Lencse színe:
színtelen
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- Integrált LED modul 24 V AC/DC
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Elérhető változatok több színben és különböző feszültségváltozatokban
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal a szállításban
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, fém, fényes, átlátszó, lencsés, sima, tartóval, LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és ideálisak kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben.