SIEMENS - INDICATOR LIGHT F. ENCLOSURE F. 3RV SX025223 - 3RV1903-5G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 480-500 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025223
Gyártói cikkszám
3RV1903-5G
Gyártói típuskód
3RV1903-5G
Névleges feszültség Ue:
480-500 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
négyzetes
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Jelzőlámpa izzólámpával 480...500 V AC/DC színes lencsékkel: piros,zöld,átlátszó 3RV19 házhoz Méret S00...S2 Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.