Nem visszaküldhető

SIEMENS - INDICATOR LIGHT, GREEN IP67 SX027993 - 3SU1103-6AA40-3AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INDICATOR LIGHT, GREEN IP67 SX027993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 110-110 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027993

Gyártói cikkszám

3SU1103-6AA40-3AA0

Gyártói típuskód

3SU1103-6AA40-3AA0

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

110-110 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

11.8 mm

    Visszajelző lámpák, 22 mm, kerek, műanyag, zöld

    A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és a kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek forma
    • Műanyag ház, zöld lencsével
    • Integrált LED modul 110 V AC feszültséggel
    • Rugós terminál a könnyű csatlakoztatás érdekében
    • IP védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Komplett egység, tartókkal és modulokkal szállítva

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége