SIEMENS - INDICATOR LIGHT, GREEN IP67 SX028291 - 3SU1156-6AA40-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028291
Gyártói cikkszám
3SU1156-6AA40-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1156-6AA40-3AA0
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
- Integrált LED modul 230 V AC feszültséggel
- Rugós terminál a könnyű csatlakoztatás érdekében
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt szállítva
- Egyszerű és gyors telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus és megbízható működés por, olajok és maró oldatok ellen
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Visszajelző lámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld, lencsés, sima, tartóval, LED modul integrált LED-del 230 V AC
A Siemens SIRIUS ACT visszajelző lámpák energiatakarékos LED technológiával jelzik a kapcsolási állapotokat vagy hibákat nagy fényerejű rendszerekben.