MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - INDICATOR LIGHT, GREEN IP67 SX028381 - 3SU1251-6AF40-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INDICATOR LIGHT, GREEN IP67 SX028381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028381

Gyártói cikkszám

3SU1251-6AF40-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1251-6AF40-1AA0

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP67K

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

13

Nyílás magassága:

12.9 mm

INDICATOR LIGHT, GREEN IP67