SIEMENS - INDICATOR LIGHT, GREEN SX027839 - 3SU1061-0JD40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027839
Gyártói cikkszám
3SU1061-0JD40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1061-0JD40-0AA0
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
4.2 mm
Védőborítással:
Nem
- 30 mm átmérőjű, kerek, fém, matt, zöld kivitel
- Elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
- Robusztus készülékek, magas fokú védelem
- Huzalozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Szabványos és nagynyomású sugárral tisztítható
- Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Egyszerűen szerelhető és erős megoldás
- Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez
Jelzőlámpa megvilágított nyomógombos kivitelben
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpa egyedülálló nyomógombos megoldás, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerűen telepíthető.