SIEMENS - INDICATOR LIGHT, RED IP67 SX028021 - 3SU1106-6AA20-3AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028021
Gyártói cikkszám
3SU1106-6AA20-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1106-6AA20-3AA0
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
11.8 mm
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: műanyag
- Szín: piros
- LED modul: integrált LED-del 230 V AC
- Csatlakozás: rugós terminál
- Védelmi fokozat: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Szállítási tartalom: komplett egység tartókkal és modulokkal
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Visszajelző lámpák, 22 mm, kerek, műanyag, piros
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és a kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben.