SIEMENS - INDICATOR LIGHT, RED SX027743 - 3SU1051-6AA20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027743
Gyártói cikkszám
3SU1051-6AA20-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1051-6AA20-0AA0
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
11.8 mm
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Rápatintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Elérhető több színben és különböző feszültségváltozatokban
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
- Robusztus és megbízható működés por, olajok és maró oldatok ellen
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
A SIRIUS ACT jelzőlámpák nagy fényerejű rendszerekben kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak, energiatakarékos LED technológiával.