Nem visszaküldhető

SIEMENS - INDICATOR LIGHT, WHITE IP67 SX027996 - 3SU1103-6AA60-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INDICATOR LIGHT, WHITE IP67 SX027996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 110-110 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027996

Gyártói cikkszám

3SU1103-6AA60-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1103-6AA60-1AA0

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

110-110 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

11.8 mm

Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, műanyag, fehér, lencsés, sima, tartóval, LED modul integrált LED-del 110 V AC, csavaros kivezetés Jelzőlámpák SIRIUS ACT kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben, az energiatakarékos LED technoló