Nem visszaküldhető

SIEMENS - INDICATOR LIGHT, YELLOW IP67 SX028253 - 3SU1153-6AA30-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INDICATOR LIGHT, YELLOW IP67 SX028253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 110-110 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028253

Gyártói cikkszám

3SU1153-6AA30-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1153-6AA30-1AA0

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

110-110 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

11.8 mm

Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, fém, fényes, sárga, lencsés, sima, tartóval, LED modul integrált LED-del 110 V AC, csavaros kapocs SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben, az energiatakarékos LED technol