SIEMENS - INDICATOR LIGHT, YELLOW SX027142 - 3SU1001-0AD30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027142
Gyártói cikkszám
3SU1001-0AD30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-0AD30-0AA0
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
11 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek, műanyag kivitel
- Sárga szín
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
- Innovatív rápattintható koncepció a könnyű felszerelés érdekében
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpa megvilágított nyomógombos kivitelben
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpa energiatakarékos LED technológiával készült, és nagy fényerejű rendszerekben használható kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére.