Nem visszaküldhető

SIEMENS - INDICATOR LIGHT, YELLOW SX027744 - 3SU1051-6AA30-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INDICATOR LIGHT, YELLOW SX027744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K

  • Nyílás szélessége - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027744

Gyártói cikkszám

3SU1051-6AA30-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1051-6AA30-0AA0

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

11.8 mm

    Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, sárga, lencsés

    A SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek forma
    • Fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
    • Magas fényerő LED technológia
    • Innovatív rápattintható koncepció
    • Horonymentes lyukak a rögzítéshez
    • IP védettség ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége