SIEMENS - INDICATOR LIGHT, YELLOW SX027838 - 3SU1061-0JD30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027838
Gyártói cikkszám
3SU1061-0JD30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1061-0JD30-0AA0
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
4.2 mm
Védőborítással:
Nem
- 30 mm átmérőjű, kerek forma
- Fém, matt sárga kivitel
- Elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés
- Hordozható, könnyen tisztítható nagynyomású sugárral
- Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Széles választék különböző színekben és feszültségváltozatokban
- Egyszerűen szerelhető és használható
Jelzőlámpák, 30 mm, kerek, fém, matt, sárga
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.