SIEMENS - Indicator Traffic Light,red-green-yellow IP67 SN104252 - 3SU1201-6AG24-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség Ue - 6-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209946491
Sonepar cikkszám
SN104252
Gyártói cikkszám
3SU1201-6AG24-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1201-6AG24-1AA0
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség Ue:
6-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP67K
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
13
Nyílás magassága:
12.9 mm
Indicator Traffic Light,red-green-yellow IP67