Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Indukciós üvegkerámia főzőlap - iQ100 - 60cm - Csiszolt szélű kivitel - easyTouch - Timer - reStart - quickStart - 4,6kW max. teljesítmény - kizárólag 1 fázisra köthető SN017541 - EH631BE18E

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Indukciós üvegkerámia főzőlap - iQ100 - 60cm - Csiszolt szélű kivitel - easyTouch - Timer - reStart - quickStart - 4,6kW max. teljesítmény - kizárólag 1 fázisra köthető SN017541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főzőhelyek fajtája - indukció

  • Normál főzőállások száma - 4

  • Irányítás helyzete - elöl

  • Szélesség - 592 mm

  • Beépítési szélesség - 560-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003624517

Sonepar cikkszám

SN017541

Gyártói cikkszám

EH631BE18E

Gyártói típuskód

EH631BE18E

Főzőhelyek fajtája:

indukció

Normál főzőállások száma:

4

Irányítás helyzete:

elöl

Szélesség:

592 mm

Beépítési szélesség:

560-0 mm

Beépítési mélység:

490-0 mm

Mélység:

522 mm

Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; EH631BE18E