SIEMENS - Indukciós üvegkerámia főzőlap - iQ300 - 60cm - facetten-design - touchSlider - Timer - egy bővíthető sütőzóna - fryingSensor az első zónákhoz - reStart - quickStart - 7,2kW max. teljesítmény SN019281 - EH675FFC1E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főzőhelyek fajtája - indukció
Keretek kivitelezése - egyéb
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Keret alapszíne - rozsdamentes acél
Irányítás helyzete - elöl
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019281
Gyártói cikkszám
EH675FFC1E
Gyártói típuskód
EH675FFC1E
Főzőhelyek fajtája:
indukció
Keretek kivitelezése:
egyéb
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Keret alapszíne:
rozsdamentes acél
Irányítás helyzete:
elöl
Fő felületi anyag:
üvegkerámia
Kétkörös zónával:
Nem
Sütő/tűzhely vezérlés:
Nem
Sütőzónával:
Igen
Melegentartási zónával:
Nem
Maradványhő-kijelzés:
elválasztott
Szélesség:
602 mm
Mélység:
520 mm
Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; EH675FFC1E