SIEMENS - Induktív kapcs 25x33mm 1NO+1NC érz: 4-14mm IP67 GT06538 - 3SE6605-3BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 33 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209398610
Sonepar cikkszám
GT06538
Gyártói cikkszám
3SE6605-3BA
Gyártói típuskód
3SE6605-3BA
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
33 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
- Téglalap alakú, kicsi méret: 25 x 33 mm
- Érintkezőelemek: 1 NO + 1 NC
- Kábelhossz: 3 m
- Megfelel a PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek
- Kopásmentes kapcsolási műveletek a hosszú élettartam érdekében
- Különböző formák és méretek elérhetők
- LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
- Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében
- Helytakarékos megoldás korlátozott helyeken
- Manipulációmentes felügyelet a biztonság érdekében
- Könnyű telepítés a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
- Hosszú élettartam a kopásmentes működés miatt
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
Mágneses működtetésű kapcsoló érintkezőblokk
A mágneses működtetésű kapcsoló érintkezőblokk a védőkerítések, burkolatok vagy ajtók helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez készült.