Nem visszaküldhető

SIEMENS - Induktív kapcs 25x88mm 1NO+1NC érz: 5-15mm IP67 GT70248 - 3SE6605-2BA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Induktív kapcs 25x88mm 1NO+1NC érz: 5-15mm IP67 GT70248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor szélessége - 25 mm

  • Szenzor hossza - 88 mm

  • Védettség (IP) - IP67

  • Kényszerműködtetés - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209398627

Sonepar cikkszám

GT70248

Gyártói cikkszám

3SE6605-2BA

Gyártói típuskód

3SE6605-2BA

Szenzor szélessége:

25 mm

Szenzor hossza:

88 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    Mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk

    A mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk a SIRIUS 3SE66 termékcsalád részeként védőkerítések és ajtók helytakarékos és manipulációmentes felügyeletére szolgál.

    Műszaki adatok:

    • Négyszögletes méret: 25 x 88 mm
    • Érintkező elemek: 1 NO + 1 NC
    • Kábelhossz: 3 m
    • Szükséges mágnesszelep: 3SE6704-2BA vagy 3SE6701-2BA (megnövelt működési távolsággal 8 mm)
    • Megfelel a PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek
    • Kopásmentes kapcsolási műveletek
    • Különféle formák és méretek elérhetők
    • LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
    • Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében

    Vevői előnyök:

    • Helytakarékos megoldás a védőkerítések és ajtók felügyeletére
    • Manipulációmentes működés a biztonság érdekében
    • Hosszú élettartam a kopásmentes kapcsolási műveleteknek köszönhetően
    • Rugalmas kombinációk az érintkezőelemek és kábelhosszúságok terén
    • Gyors diagnosztizálás és csatlakoztatás lehetősége