Nem visszaküldhető

SIEMENS - Induktív kapcs 25x88mm 2NC érz: 5-15mm IP67 GT87619 - 3SE6604-2BA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Induktív kapcs 25x88mm 2NC érz: 5-15mm IP67 GT87619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szenzor szélessége - 25 mm

  • Szenzor hossza - 88 mm

  • Védettség (IP) - IP67

  • Kényszerműködtetés - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209564091

Sonepar cikkszám

GT87619

Gyártói cikkszám

3SE6604-2BA

Gyártói típuskód

3SE6604-2BA

Szenzor szélessége:

25 mm

Szenzor hossza:

88 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

    Mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk

    A mágneses működtetésű SIRIUS 3SE66 kapcsoló helytakarékos és manipulációbiztos ajtóellenőrzésre lett kifejlesztve.

    Technikai részletek:

    • Dimenzió: 25 x 88 mm
    • Csatlakozókábel: 3 m LIYY 4 x 0,25 mm2
    • Szükséges mágnesszelep: 3SE6704-2BA vagy 3SE6701-2BA (megnövelt működési távolsággal)
    • Megfelel a PL e vagy a SIL 3 biztonsági követelményeknek
    • Kopásmentes kapcsolási műveletek
    • Különféle formák és méretek elérhetők
    • LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
    • Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében

    Vásárlói előnyök:

    • Kicsi és kompakt kialakítás, ideális korlátozott helyekre
    • Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek különböző hosszúságú kábelekkel
    • Biztonságos működés a SIRIUS üzletágának köszönhetően