SIEMENS - Induktív kapcs 40x40mm 15-34V DC PNP IP65 GT20086 - 3RG4031-6AG01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209012103
Sonepar cikkszám
GT20086
Gyártói cikkszám
3RG4031-6AG01
Gyártói típuskód
3RG4031-6AG01
Kapcsolási távolság:
15 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
40 mm
Szenzor szélessége:
40 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Tápfeszültség:
15-34 V
Szenzor magassága:
120 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
15-34 V