SIEMENS - Induktív kapcsoló IP67 GT06889 - 3SE6704-3BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 33 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209398597
Sonepar cikkszám
GT06889
Gyártói cikkszám
3SE6704-3BA
Gyártói típuskód
3SE6704-3BA
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
33 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- Kicsi és kompakt kialakítás, ideális korlátozott helyekre
- Megfelel a PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek
- Kopásmentes kapcsolási műveletek a hosszú élettartam érdekében
- Különféle formák és méretek elérhetők
- LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
- Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében
- Tartozékok: távtartók és különböző hosszúságú csatlakozókábelek
- Manipulációmentes felügyelet a biztonság érdekében
- Helytakarékos megoldás a szűk helyeken
- Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző igényekhez
- Gyors diagnosztizálás a LED-es változatok révén
Mágneses négyszögletes kis Mágneses működtetésű kapcsoló SIRIUS 3SE67
A Mágneses működtetésű kapcsoló SIRIUS 3SE67 védőkerítés, burkolat vagy ajtó helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez készült.