SIEMENS - Induktív kapcsoló IP67 SN086143 - 3SE6704-2BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 25 mm
Szenzor hossza - 88 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209398603
Sonepar cikkszám
SN086143
Gyártói cikkszám
3SE6704-2BA
Gyártói típuskód
3SE6704-2BA
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor hossza:
88 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- Méretek: 25 x 88 mm
- Működési távolság: 5 mm
- Biztonsági követelmények: PL e vagy SIL 3
- Kopásmentes kapcsolási műveletek a hosszú élettartam érdekében
- Különféle formák és méretek elérhetők
- LED-es változatok a gyors diagnosztizálás érdekében
- Dugaszolható csatlakozók a gyors csatlakoztatás érdekében
- Kicsi és kompakt kialakítás, ideális korlátozott helyekre
- Manipulációmentes felügyelet a biztonság érdekében
- Különböző hosszúságú csatlakozókábelek és távtartók elérhetősége
- Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
- Magas szintű biztonság a SIRIUS üzletágának köszönhetően
Szolenoid téglalap nagy 25 x 88 mm
A 3SE660*-2BA* mágneses kapcsoló SIRIUS 3SE67 védőkerítés, burkolat vagy ajtó helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez készült.