Nem visszaküldhető

SIEMENS - Induktív közelítéskapcs. M12 PNP 10-34VDC GT48702 - 3RG4012-0AG33

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Induktív  közelítéskapcs. M12 PNP 10-34VDC GT48702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 2 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209008076

Sonepar cikkszám

GT48702

Gyártói cikkszám

3RG4012-0AG33

Gyártói típuskód

3RG4012-0AG33

Kapcsolási távolság:

2 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-34 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív közelítéskapcs. M12 PNP 10-34VDC