MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Induktív közelítéskapcsoló GT35412 - 3RG4022-3AB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Induktív közelítéskapcsoló GT35412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 4 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209010239

Sonepar cikkszám

GT35412

Gyártói cikkszám

3RG4022-3AB00

Gyártói típuskód

3RG4022-3AB00

Kapcsolási távolság:

4 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-65 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív közelítéskapcsoló