SIEMENS - Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45 SN128201 - 6XV1870-3QH60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 8
Vezetékátmérő - 0.5 mm
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fonat
Sodrott elemek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169404945
Sonepar cikkszám
SN128201
Gyártói cikkszám
6XV1870-3QH60
Gyártói típuskód
6XV1870-3QH60
Erek száma:
8
Vezetékátmérő:
0.5 mm
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Sodrott elemek száma:
4
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
zöld
Kábelgeometria:
kerek
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.2 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
43.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
43.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
43.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-80 °C
NVP-érték:
80 %
- TP kábel 4x2, előszerelt 2db RJ45 csatlakozóval
- Hossza: 6 m
- Átviteli sebesség: 10/100/1000 Mbps
- Szilikonmentes, autóipari felhasználásra alkalmas
- Színkódolt RJ45 csatlakozók a keresztezett és nem keresztezett vonalak megkülönböztetésére
- Gyors és hibamentes üzembe helyezés az előre összeszerelt, gyárilag tesztelt patch kábeleknek köszönhetően
- Egyszerű kábelfektetés a kis kábelátmérőnek köszönhetően
Ipari Ethernet TP kábel RJ45/RJ45, CAT 6A
A termék célja a SIMATIC NETCablesIE TP kábel RJ45/RJ45, 4x2 RJ45 interfésszel rendelkező végberendezések egyszerű csatlakoztatása a zavaró ipari Ethernet FastConnect kábelrendszerhez.