SIEMENS - INFEED SYS.,25/35QMM,SPR.LOADED,3 SLOTS SX022772 - 3RA6812-8AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 63 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022772
Gyártói cikkszám
3RA6812-8AC
Gyártói típuskód
3RA6812-8AC
Névleges áram In:
63 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Betáplálás balra Csatlakozó főáramkör: bemenet: Csavar, Kimenő adagoló: Rugó 3 nyílás a kompakt teheradagolókhoz Csatlakozó terminál maximum 25 mm2 / 35 mm2 Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.