SIEMENS - INFEED SYS.,50/70QMM,SPR.LOADED,3 SLOTS SX022774 - 3RA6813-8AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 100 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022774
Gyártói cikkszám
3RA6813-8AC
Gyártói típuskód
3RA6813-8AC
Névleges áram In:
100 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Betáplálás balra Csatlakozó főáramkör: bemenet: Csavar, Kimenő adagoló: Rugó 3 nyílás a kompakt teheradagolókhoz Csatlakozó terminál maximum 50 mm2 / 70 mm2 Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.