Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - INITIATOR TERM. (L+L-A) W.LED 30V SX038294 - 8WA2111-3KE12

MásolásMásolás
SIEMENS - INITIATOR TERM. (L+L-A) W.LED 30V SX038294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - -99999 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Kapocshelyek száma - -99999

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szintek száma - -99999

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038294

Gyártói cikkszám

8WA2111-3KE12

Gyártói típuskód

8WA2111-3KE12

Névleges feszültség:

-99999 V

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Kapocshelyek száma:

-99999

Szerelési mód:

egyéb

Szintek száma:

-99999

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-99999--99999 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Szín:

egyéb

Fényforrás színe:

egyéb

LED kapcsoló valami számára:

nem

INITIATOR TERM. (L+L-A) W.LED 30V