Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INITIATOR TERM. (L+L-A) W.LED 30V SX038301 - 8WA2211-3KE12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INITIATOR TERM. (L+L-A) W.LED 30V SX038301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 24 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Kapocshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038301

Gyártói cikkszám

8WA2211-3KE12

Gyártói típuskód

8WA2211-3KE12

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

24 V

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Kapocshelyek száma:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Szintek száma:

3

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Keresztben összeköthető:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-55 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Szín:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Mélység:

71 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Fényforrás színe:

egyéb

LED kapcsoló valami számára:

nem

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Szétválasztó funkció:

Nem

iniciátor kapcsok (L+, L-, A) sárga LED-del, PNP, 15-30V, rugó-l. term., sz 1,5mm2, 5mm Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és korszerű épületszereléshez a Siemens-től. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gy