SIEMENS - INITIATOR TERM. (L+L-S A) W/O LED F SX038300 - 8WA2211-3KE11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 65 V
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038300
Gyártói cikkszám
8WA2211-3KE11
Gyártói típuskód
8WA2211-3KE11
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
65 V
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Szintek száma:
4
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Keresztben összeköthető:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40-55 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Szín:
szürke
Szélesség:
5 mm
Mélység:
71 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Fényforrás színe:
egyéb
LED kapcsoló valami számára:
nem
PE csatlakozással:
Nem
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Szétválasztó funkció:
Nem