SIEMENS - INPUT COUPLING LINK 110VAC/DC,1 CO CONT. IP20 SX024793 - 3RQ3038-1AE00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024793
Gyártói cikkszám
3RQ3038-1AE00
Gyártói típuskód
3RQ3038-1AE00
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
93 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
72.5 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált