Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INPUT COUPLING LINK 230VAC/DC,1 CO CONT. IP20 SX024801 - 3RQ3038-2AF00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INPUT COUPLING LINK 230VAC/DC,1 CO CONT. IP20 SX024801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024801

Gyártói cikkszám

3RQ3038-2AF00

Gyártói típuskód

3RQ3038-2AF00

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

Bemeneti csatoló Relécsatoló, 1 váltóérintkező 230 V AC/DC Teljes szélesség 6,2 mm Rugós kapocs (betolható) Hőáram 6A Csatolórelék relé kimenettel (nem dugaszolható) SIRIUS 3RQ3 elektromos leválasztáshoz, erősítéshez és jelbeállításhoz a vezérlő és az I/O