Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INPUT COUPLING LINK 230VAC/DC,1CO,SCREW IP20 SX024795 - 3RQ3038-1AF00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INPUT COUPLING LINK 230VAC/DC,1CO,SCREW IP20 SX024795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024795

Gyártói cikkszám

3RQ3038-1AF00

Gyártói típuskód

3RQ3038-1AF00

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

Bemeneti csatoló Relécsatoló, 1 váltóérintkező 1 váltóérintkező, 230 V AC/DC csavaros kapocs Hőáram 6A Csatolórelék relé kimenettel (nem dugaszolható) SIRIUS 3RQ3 a vezérlő és az I/O közötti elektromos leválasztáshoz, erősítéshez és jelbeállításhoz. Nagyo