SIEMENS - INPUT COUPLING LINK, 24VAC/DC, 1 CO HTV IP20 SX024792 - 3RQ3038-1AB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024792
Gyártói cikkszám
3RQ3038-1AB01
Gyártói típuskód
3RQ3038-1AB01
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
93 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
72.5 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
-99999