Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSCRIPTION PLATE 15 MM IP00 SX038625 - LZS:RT17040

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSCRIPTION PLATE 15 MM IP00 SX038625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038625

Gyártói cikkszám

LZS:RT17040

Gyártói típuskód

LZS:RT17040

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

8 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

8.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Címke 15 mm RT és RY relé SIRIUS relékhez

    A Címke 15 mm RT és RY relé SIRIUS relékhez egy sokoldalú megoldás, amely minden alkalmazáshoz illeszkedik.

    Műszaki adatok:

    • 15 mm széles címke
    • Kompatibilis RT és RY relékkel
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és használat
    • Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz
    • Megbízható teljesítmény a SIRIUS relékkel