SIEMENS - INSERT LABEL SX028775 - 3SU1900-0AB71-0AF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 18.8 mm
Szélesség - 18.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028775
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AB71-0AF0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AB71-0AF0
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
18.8 mm
Szélesség:
18.8 mm
Felirattábla megvilágított nyomógombhoz, kerek, tejszerű fekete betűtípussal, felirattal: Vor Insert címke a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kí