SIEMENS - INSERT LABEL SX028803 - 3SU1900-0AB71-0QB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - I
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 18.8 mm
Szélesség - 18.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028803
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AB71-0QB0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AB71-0QB0
Felirat ISO-szimbólumok:
I
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
18.8 mm
Szélesség:
18.8 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült.
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egyszerű, egy kézzel történő felszerelését.
- Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként is funkcionálnak.
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra.
- Csatlakoztatható PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül.
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció és átfogó opcionális tartozékok állnak rendelkezésre.
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést.
- Minimalizálja a hibaforrásokat.
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során.
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
- Egyszerűen szerelhető és használható, ideális a vezérléshez és a jelzéshez.
Felirat a megvilágított nyomógombhoz
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló tejszerű fekete betűtípussal ellátott grafikus szimbólum.