Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INSERT LABEL SX028806 - 3SU1900-0AB71-0QR0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSERT LABEL SX028806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - jobb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 18.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028806

Gyártói cikkszám

3SU1900-0AB71-0QR0

Gyártói típuskód

3SU1900-0AB71-0QR0

Nyomtatott felirat:

jobb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

kerek

Külső átmérő:

18.8 mm

Szélesség:

18.8 mm

Magasság:

-99999 mm

    Felirat a megvilágított nyomógombhoz

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombokhoz készült címke, amely grafikus szimbólummal és tejszerű fekete betűtípussal rendelkezik, egyszerűsíti a feliratozást.

    Technikai részletek:

    • Termék típusa: Megvilágított nyomógomb címke
    • Grafikus szimbólum: Jobbra mutató nyíl
    • Anyag: Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Védelmi szint: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Rögzítési megoldás: Horonymentes lyukak a teljes csavarodás elleni védelemmel
    • Dokumentáció: Kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Kiterjedt opcionális tartozékok elérhetősége