SIEMENS - INSERT LABEL SX028808 - 3SU1900-0AB71-0QT0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - jobb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 18.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028808
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AB71-0QT0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AB71-0QT0
Nyomtatott felirat:
jobb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
18.8 mm
Szélesség:
18.8 mm
- Kerek, tejszerű fekete betűtípus grafikus szimbólummal
- Globális termékjóváhagyás
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Rápattintható koncepció, amely egyszerűsíti a felszerelést
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Huzalozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Grafikus Online Configurator az eszközök és címkék kiválasztásához
- Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Felirattábla megvilágított nyomógombhoz
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló, innovatív és robusztus megoldás.