SIEMENS - INSERT LABEL SX028809 - 3SU1900-0AB71-0QU0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - bal
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 18.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028809
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AB71-0QU0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AB71-0QU0
Nyomtatott felirat:
bal
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
18.8 mm
Szélesség:
18.8 mm
- Kerek, tejszerű fekete betűtípus grafikus szimbólummal
- Globális termékjóváhagyás
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Megbízható működés por, olajok és maró oldatok ellen
- Egyszerű szerelhetőség és kiváló teljesítmény
Felirat a megvilágított nyomógombhoz
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló, innovatív és robusztus megoldás.