SIEMENS - INSERT LABEL SX028819 - 3SU1900-0AB71-0RF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 18.8 mm
Szélesség - 18.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028819
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AB71-0RF0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AB71-0RF0
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
18.8 mm
Szélesség:
18.8 mm
- Kerek, tejszerű fekete betűtípus grafikus szimbólummal
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Rápattintható koncepció, amely egyszerűsíti a felszerelést
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Széleskörű dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Egyszerű és gyors telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
Felirattábla megvilágított nyomógombhoz
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló bilincs Betétes címke, amely innovatív és felhasználóbarát megoldásokat kínál.