SIEMENS - INSERT LABEL SX028820 - 3SU1900-0AB71-0RG0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - kireteszelni
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 18.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028820
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AB71-0RG0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AB71-0RG0
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
kireteszelni
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
18.8 mm
Szélesség:
18.8 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egy kézzel történő felszerelését
- Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként is funkcionálnak
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: szabványos huzalozás, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Egyszerűen szerelhető és használható
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásának
Felirattábla megvilágított nyomógombhoz
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló grafikus szimbólummal ellátott, kerek, tejszerű fekete betűtípussal készült kioldó betétcímke.