SIEMENS - INSERT LABEL SX028823 - 3SU1900-0AB71-0RK0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 18.8 mm
Szélesség - 18.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028823
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AB71-0RK0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AB71-0RK0
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
18.8 mm
Szélesség:
18.8 mm
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült.
- Innovatív rápattintható koncepció, amely lehetővé teszi az egység egyszerű, egy kézzel történő felszerelését.
- Horonymentes lyukak, amelyek rögzítőfuratként is funkcionálnak.
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra.
- Tisztítható nagynyomású sugárral.
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link.
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés.
- Minimalizált hibaforrások a csatlakozási lehetőségek révén.
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során.
- Megbízható működés por, olajok és maró oldatok ellen.
- Egyszerűen szerelhető és használható eszközök.
Felirat a megvilágított nyomógombhoz
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló tejszerű fekete betűtípussal ellátott grafikus szimbólum.