SIEMENS - INSERT LABEL SX028824 - 3SU1900-0AB71-0RL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - kireteszelni
Szín - egyéb
Alak - kerek
Külső átmérő - 18.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028824
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AB71-0RL0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AB71-0RL0
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
kireteszelni
Szín:
egyéb
Alak:
kerek
Külső átmérő:
18.8 mm
Szélesség:
18.8 mm
- Kerek, tejszerű fekete betűtípus grafikus szimbólummal
- Globális termékjóváhagyás
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Rápattintható koncepció, amely egyszerűsíti a felszerelést
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grafikus Online Configurator a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Széleskörű tartozékok a testreszabáshoz
Felirattábla megvilágított nyomógombhoz
A SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgáló innovatív megoldás, amely egyszerűsíti a telepítést és biztosítja a megbízható működést ipari környezetben.