MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - INSTAKAPOCS 2, 5 MM 2, PE, L, L SX038202 - 8WA1011-3JF16

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - INSTAKAPOCS 2, 5 MM 2, PE, L, L SX038202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-2.5 mm2

  • Potenciálok száma - 3

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038202

Gyártói cikkszám

8WA1011-3JF16

Gyártói típuskód

8WA1011-3JF16

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-2.5 mm2

Potenciálok száma:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

PE-funkcióval:

Igen

Mélység:

87 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

55--99999 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Szélesség:

6 mm

Alapszín:

fekete

INSTAKAPOCS 2, 5 MM 2, PE, L, L