SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 0/1 AUT 2Z AC 230, 400V 20A MÜK.F ACDC24V IP20 SX034609 - 5TT5000-8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034609
Gyártói cikkszám
5TT5000-8
Gyártói típuskód
5TT5000-8
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
-99999 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
-99999 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkezők száma: 2 NO
- Vezérlő feszültség: 230 V AC, 24 V DC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 20 A
- Automatikus kapcsolási lehetőség a hatékonyabb működés érdekében.
- Széleskörű feszültség- és áramtartomány a különböző alkalmazásokhoz.
- Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam.
Insta kontaktor 0/1-automata 2 NO érintkezővel
A termék egy 230 V AC és 400 V 20 A vezérlő AC/24 V DC SENTRON érintkező, amely automatikus kapcsolási funkcióval rendelkezik.